ニッサンハロー
ニッサンハローの キッチン
ニッサンハローの キッチン本体
ニッサンハローの セクショナルキッチン
調理台(Sタイプ・Eタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
600
色
アイボリーツートン
注文コード
58167961
品番
S55-60T
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×550×800(+立上り90)
色
アイボリーツートン
付属品
大型ゴミ収納器付
高さ(mm)
800(+立上り90)
奥行(mm)
550
間口(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
14,370
/
税込
¥
15,807
沖縄地方
数量1につき
¥
13,910
/
税込
¥
15,301
離島
数量1以上のご注文
お送りできません