ニッサンハロー
ニッサンハローの キッチン
ニッサンハローの キッチン本体
ニッサンハローの セクショナルキッチン
調理台(Sタイプ・Eタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
350
色
アイボリーツートン
注文コード
58168013
品番
SS55-35T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,500
この商品は
間口・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
底板ステンレス貼り
間口W×奥行D×高さH(mm)
350×550×800(+立上り90)
位置
右吊元
色
アイボリーツートン
付属品
大型ゴミ収納器付
高さ(mm)
800(+立上り90)
奥行(mm)
550
間口(mm)
350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,110
/
税込
¥
14,421
沖縄地方
数量1につき
¥
13,340
/
税込
¥
14,674
離島
数量1につき
¥
25,990
/
税込
¥
28,589