※画像は右水層です

S55-170G 公団型流し台(Sタイプ・Eタイプ) ニッサンハロー 58168031 S55-170G 公団型流し台(Sタイプ・Eタイプ) ニッサンハロー 58168031

公団型流し台(Sタイプ・Eタイプ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58168031 品番 S55-170G
参考基準価格(税別)¥88,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

内部化粧仕上げ
スライド丁番
Sタイプ(色:アイボリーツートン)、Eタイプ(色:パールグレー)

間口W×奥行D×高さH(mm)1700×550×800(+立上り90) 間口(mm)1700 アイボリーツートン タイプ- シンク位置 付属品大型ゴミ収納器付 高さ(mm)800(+立上り90) 奥行(mm)550 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
※画像のシンク位置は右となります。購入商品のシンクタイプがお間違いないか確認をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,190 / 税込 ¥13,409
沖縄地方数量1につき ¥17,820 / 税込 ¥19,602
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:682

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58168607
2015-10-06
用途:
アパートリフォーム
有限会社一茶園商事 様

商品と映像を一致してほしい

対象商品:
58168074
2015-02-04
用途:
工場、2Fの湯沸し室様に入れ替えました。
建設業・工事業

既存更新しました、以前より綺麗になり(アイボリー)気持ちよく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする