調理台(Vタイプ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)350 注文コード58169063 品番V55-35T
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は間口など4種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 間口W×奥行D×高さH(mm)350×550×800(+立上り90) 位置右吊元 間口(mm)350 奥行(mm)550 付属品大型ゴミ収納器付 高さ(mm)800(+立上り90) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥14,370 / 税込 ¥15,807
沖縄地方数量1につき ¥13,340 / 税込 ¥14,674
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:682

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58169054
2024-10-03
用途:
調理台追加
アクツ建設 様 (建設業・工事業)

昨日納品された調理台を今日アパートの既存の流し台に合わせて取り付けました。色も寸法も既存の流し台とぴったり一緒で大家さんも大変喜んでくださいました。木製キャビネットですが作りもしっかりしている様に思います。

対象商品:
58169045
2021-08-04
用途:
家庭用

台の種類、サイズが豊富なので、組み合わせが簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする