● 光源にLEDを使用した一般ミニクリプトン形LED電球です。口金サイズはE17。 ● 長寿命&省エネ 消費電力はわずか3.8W、定格寿命は4万時間です。 ● 環境に配慮した、水銀レス。 25W相当。
梱包ももよく間違いのない商品でした。有難うございます。今後ともよろしくお願いいたします
今まで3か月おきに交換していたクリプトン球が交換しなくて済む様になりました
小さくて明るくて安くて良いです。電球色も暖かくて良いです。
金額がもう少し安価ならなおよし
電球色ですがかなり白色に近いのが残念。値段は安くて良い。
ミニクリプトン電球の代わりに使用しました。少し明るさは落ちますが、実使用には特に問題有りません。赤外線感知で自動点灯する家のポーチ灯にも使用しましたが正常に機能しています。家の中でE17ソケットの電球はダイニングのレンジフードに付いている2灯のみとなりました。この2灯も今回取り付けたLEDの様子を見て、交換したいと思っています。