アックスブレーン
アックスブレーンの 水平器・水準器・墨出器
アックスブレーンの 墨打器/墨差し
アックスブレーンの レーザー墨出器
PLV-351専用受光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58170235
品番
LL-50LB
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
PLV-351専用受光器
検出距離:約1.5m〜最大50m
使用後、約6分後にオ-トパワ-オフ
屋外やライン光の見えにくい室内でも墨出し作業OK!
用途
PLV-351専用受光器
付属品
積層(9V)乾電池×1本、専用バイス
質量(g)
200(乾電池を含む)
電源
S-006P(6F22)型積層(9V)乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×80×28
オートパワーオフ
最後に操作又は約6分後
検出距離(m)
約1.5から最大約50