※メイン画像

BluetoothヘッドセットVer5.0

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58171795 品番TBM27K
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

かんたん接続、シンプル機能のBluetoothヘッドセット。
2台の機器と同時待受け可能なマルチポイント接続対応。
連続待受け最大150時間、音楽再生最大約5.5時間、連続通話最大約4.0時間。
Bluetooth Ver5.0

仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ) 材質ABS他 ブラック 質量(g)本体:約10、ケーブル:約15 形式BM27 定格ケーブル定格:DC5V/1A 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W16×57×33 通信方式Bluetooth 5.0 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 材質(ケーブル)PVC他 充電時間(時間)約1.5 USBケーブル長(cm)約30 アズワン品番64-8294-72 プロファイルHFP/A2DP/AVRCP ペアリング最大ペアリング登録8台 通信距離(m)見通距離約10(Class2) USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB 再生時間(時間)音楽:最大約5.5 通話時間(時間)最大約4.0 連続待受時間最大約150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする