ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58171865 品番 K295OW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。

接続方式無線 キーストローク(mm)3.2 キーピッチ(mm)19 キー配列108キー日本語レイアウト オフホワイト 無線通信方式アドバンス2.4GHz(Unifying対応) キー方式メンブレン 付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 仕様押下圧:60g 対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149 対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) 機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) 使用電池単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大24カ月 キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
PC業務
製造業

静音感がすばらしい
カチカチ音が鳴らないので周りを気にしないで作業できる

対象商品:
58171865
2024-08-15
用途:
パソコンを数人で共有しています
悠優舘 様 (不動産業)

今迄は、有線だったので机の上が邪魔でしたが、今は膝の上でもできるので楽になりました

対象商品:
58171856
2022-10-14
用途:
パソコン用
製造業

ワイヤレスキーボードは色々とありますが、タッチ感覚がとても良いと思います。

対象商品:
58171865
2022-02-21
用途:
事務作業
サービス業

隣の席の部下のキーボードを打つ音が気になり、いろいろと探してこちらを購入したところ、さすがサイレントキーボード、ほぼ無音になりました。
これで快適に仕事がはかどります。

対象商品:
58171856
2022-05-19
用途:
事務用
株式会社ワイヤレス・デザイン 様

キーボードの文字カスレがありましたが、キータッチやワイヤレス機能は特に問題ないです。

対象商品:
58171856
2021-09-13
用途:
毎日のPC作業
建設業・工事業

操作音も無く快適です。ただ、今回在庫が無く注文してから1か月ほど待たされたので満足度の星は3つにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする