ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58171926 品番 MK295OW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。

付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定 仕様押下圧:60g オフホワイト 対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) センサーマウス:オプティカル 機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無 インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本 解像度1000dpi ホイールスクロール有 電池寿命キーボード:最大36カ月、マウス:最大18ヶ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.2 ボタン数(チルト機能含む)3 キーピッチ(mm)19 キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz 操作距離約10m

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:3462

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする