橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
STトレーM角
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58172048
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
食洗器・電子レンジに使えるトレー料理を載せて運んでそのままランチョンマットとして使えます食後はそのまま食洗機へ高級な布に樹脂をコーティングした特殊加工
長辺(mm)
330
短辺(mm)
230
材質
ポリエステル樹脂
色
イエロー
表面処理
なし
高さ(mm)
15
外形寸法(cm)
約33×23×高さ1.5
柄
ミルキーチェック
RoHS指令(10物質対応)
対応