橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
ノンスリップL長手盆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58172066
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ななめにしてもすべりにくいすべり止め加工ランチョンマットとしても使えます
長辺(mm)
425
短辺(mm)
280
材質
ポリエステル樹脂、ポリウレタン塗装
色
花柄(白地系)
表面処理
すべり止め加工
高さ(mm)
20
外形寸法(cm)
約42.5×28×高さ2
柄
エスニック
RoHS指令(10物質対応)
対応