橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
ノンスリップM角盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58172075
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ななめにしてもすべりにくいすべり止め加工ランチョンマットとしても使えます
長辺(mm)
252
短辺(mm)
252
材質
ポリエステル樹脂、ポリウレタン塗装
色
花柄(白地系)
表面処理
すべり止め加工
高さ(mm)
15
外形寸法(cm)
約25.2×25.2×高さ1.5
柄
マリエール
RoHS指令(10物質対応)
対応