橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
ピノ ノンスリップトレー39cm角
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58172109
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
すべり止め加工で電子レンジにも使える電子レンジ内でふきこぼれても庫内を汚しませんそのままランチョンマットとしても使えます紀州和歌山の塗り職人がひとつひとつ塗り上げています
長辺(mm)
386
短辺(mm)
292
材質
飽和ポリエステル樹脂(ウレタン塗装)
色
ブラウン
表面処理
すべり止め加工
高さ(mm)
17
外形寸法(cm)
約38.5×29.2×高さ1.5
耐熱温度(℃)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ターンテーブル型の電子レンジには使えません
※電子レンジ庫内のサイズをお確かめください
※電子レンジでの使用目安・・・600W以下3分以内