アリ駆除シャワー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2L) 注文コード58172504 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アリの群れに直接散布するだけの簡単シャワータイプアリの巣や周辺に散布しておけば巣の中のアリも効果的に退治します散布後2〜7日で有効成分がアリの巣まで届いて巣ごと駆除します植物にもやさしい水溶性タイプで芝生などにも安心して使えます液タイプ適用害虫は、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリなど

成分クロチアニジン、ペルメットリンを主成分とした淡白色液体 タイプお得用 容量(L)2 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋外

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
転居先のベランダ等に蟻がいましたので、アリ退治に。
有限会社セゾン ド はるな 様 (サービス業)

居なくなったと思いますが、よく調べたら柱が一本アリに食われいてました。
他の商品も買って、二週間かけて退治しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする