パックスデリカフードケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6枚) 注文コード 58172626 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

フタを外して電子レンジ使用OKフタはパチッとしっかり閉まります

外形寸法(cm)約8.5×11.5×5 材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン サイズS 耐熱温度(℃)本体:140、フタ:80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする