江戸川物産
江戸川物産の ラップ・消耗品・食品包材
江戸川物産の 食品容器
江戸川物産の フードパック
パックスデリカフードケース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
58172653
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
フタを外して電子レンジ使用OKフタはパチッとしっかり閉まります
外形寸法(cm)
約11.5×11.5×6
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン
サイズ
深型
耐熱温度(℃)
本体:140、フタ:80
RoHS指令(10物質対応)
対応