ベルクロ マジックテープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(25m) 注文コード 58174603 品番 F11-BER25-25A-2
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。
洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、
カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。

材質ポリエステル100% 幅(mm)25 タイプA(オス)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:704

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-31
用途:
犬用ハーネスの着脱
サービス業

犬のハーネスに使いました
毎日使って2年ほどたっても
まだ変わらず使えています。
とても良い商品です

対象商品:
58174603
2021-03-23
用途:
作業服のボタンの代わりに付け替えて使用しています。

毎日の洗濯にもかかわらず、きちんとロックしてくれています。

1人が参考にしています
対象商品:
58174682
2019-01-31
用途:
車のサポートクッションの滑り止めに
製造業

幅が広くて、オスだけという商品がなかなか無く助かりました。しっかりとしており、食いつきも良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
58174673
2019-03-23
用途:
気に入りました
巴産業株式会社 様 (卸売・小売業)

始めて購入しましたが
良い品でした、今後はこの品を購入し続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする