F11-BER25-W-5A マジックテープ 日本紐釦貿易 58174655

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マジックテープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード58174655 品番F11-BER25-W-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用する幅広タイプです。

幅(mm)25 タイプA(オス)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58174655 F11-BER25-W-5A 58226385 F11-BER25-1-5A【1204 A】 マジックテープ A(オス) 日本紐釦貿易 マジックテープ A(オス) 日本紐釦貿易 1巻(5m) 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58226105
2019-08-08
用途:
面ファスナー交換に
サービス業

食い付きの悪くなった面ファスナー交換に購入しましたが、
青ではなく白に近い水色

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
58174637
2019-03-25
用途:
カーマットの作製その他
有限会社ゴールデン・ゼネラル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他社の製品を使用してましたが、今回使ってみて中々良かったです。業販で少し安くなれば、良いのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする