HOP-SCOT HOTストレッチデニムカーゴパンツ 9845

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インディゴブラック サイズ4L 注文コード58175103 品番9845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

裏起毛の防寒性&ストレッチの快適性は申し分ナシ
さらにデニムのタフで男らしい雰囲気が魅力的
10oz生地厚+裏起毛の程よい厚みであたたかくごわつきにくい。
帯裏までしっかり起毛であたたか、さらに優れたストレッチ性で細身ながら窮屈感なくラクラク。
バイオストーン+ブラスト+ヒゲ加工で奥深さを演出しカジュアルな印象が強く、デニム本来の経年変化を味わえる。

仕様フロントポケット、膝ダーツ、両脇カラビナループ、内側・裾絞り用調整ゴム、起毛、バイオストーン洗い加工、ブラスト+ヒゲ加工 インディゴブラック サイズ4L シリーズHOT ストレッチデニムカーゴパンツ 混率(%)綿54、ポリエステル44、ポリウレタン2 股下(cm)78 ウエスト(cm)98 機能ストレッチ、速乾、ソフトタッチ、ウォーム(保温性) 渡り(cm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58175006
2023-12-04
用途:
電気工事
建設業・工事業

ストレッチ感がちょうどいいです。左ポケットが大きく大きなスマホもsひゅうのうできるのがいいです。また,肌にあたる部分の生地が柔らかく履き心地が抜群です。

2022-11-06
用途:
土木作業
建設業・工事業

細過ぎず、履き心地が最高にいい作業着です。保温性も高いのであまり寒くかんじません。その割にゴワゴワしないのでめちゃくちゃいい作業着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする