MLA-116E マイティーライン(本体のみ) マイト工業株式会社 58177095

MLA-116E マイティーライン(本体のみ) マイト工業株式会社 58177095 MLA-116E マイティーライン(本体のみ) マイト工業株式会社 58177095

マイティーライン(本体のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58177095 品番MLA-116E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000

高輝度レーザー光を使用
磁気ダンパー方式により瞬速静止
360°全周回転機構と微調整機構で、床墨、たち墨合わせが容易
±2.5°までの傾きを自動補正
屋内・外兼用タイプで受光器(別売)の使用により約30m検知(ご使用の作業環境により異なります)
<モードスイッチ切替(同時投影可能)>
水平ライン:1方向投影/消灯 切替
たちライン:1方向・地墨ポイント投影/消灯 切替
高輝度スイッチ:高輝度/受光器対応 切替

照射ライン縦ライン1本、水平ライン、地墨 電源単三形アルカリ乾電池3本 本体質量(kg)1.25 精度(mm)10mで±1以下 連続使用時間(時間)約16(高輝度にて全ライン点灯、アルカリ乾電池使用時) 波長(nm)635(下部光:645) 自動補正範囲±2.5° 制動方式ジンバル機構 回転機構360°回転・微調整機構 ライン幅(mm)10mで約3.5以下 出力(mW)2.5以下(クラス1M) 寸法(高さH×幅W)(mm)194×135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする