ユニーズ
ユニーズの ドリル
ユニーズの ハイスドリル
ユニーズの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
4/6/8/10/12/14/16/18/20/22
注文コード
58177203
品番
TKC-22
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。
ステンレス材への使用が可能。
六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
用途
鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。
面取り・バリ取りに。
全長(mm)
79
段数
10
段幅(mm)
4
穴あけ寸法(Φmm)
4/6/8/10/12/14/16/18/20/22
材質
コバルトハイス鋼
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
表面処理
コバルトコーティング
対応機種
充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル