ステップドリル 竹ちゃんゴールド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22 注文コード58177237 品番TG422
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は穴あけ寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

インパクト・ステンレス両方対応。
切れ味抜群なのに安い。

用途
鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。
面取り・バリ取りに。
穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22 段数10 段幅(mm)5 全長(mm)80.8 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 材質コバルトハイス鋼 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル

商品説明動画

竹ちゃんゴールド 実演動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58177228
2023-07-17
用途:
デコトラ装飾のステンレス板穴開け用
その他業種

正直切れ味を舐めてました。
今までステンレス用と言われてるステップドリルを幾つも試してきましたが、その中でも圧倒的な切れ味でした!
次回もリピート確定です!

1人が参考にしています
対象商品:
58177228
2023-03-10
用途:
ドリル作業
その他業種

ステップドリルの存在を知って,切れ味が良さそうなものだったので,ちょっと値が張りますが,買ってみました。
下穴のサイズで決まるので,普通のドリルと変わらなかったです。
切れ味は良さそうなドリルでした。
面取りの用途にはいいかもしれません。

対象商品:
58177237
2022-11-07
用途:
アングルのネジ打ち

角型のアングルのネジ打ちの一片のガバ穴開けに使用、仕事が早くて助かりました、
優れもの!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする