ユニーズ
ユニーズの ドリル
ユニーズの ハイスドリル
ユニーズの ハイスドリルセット
丸軸ストレートコバルトドリル零式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25本)
注文コード
58177307
品番
V-25SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高級コバルトハイス使用。
切れ味レベル、業界最強クラス。
用途
鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ
付属品
六角軸ドリルタップM4/M5/M6/M8/M10各サイズ2本収納ケース
セット内容
25本組:Φ1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13
材質
コバルトハイス鋼
軸径
ストレート軸