ユニーズ
ユニーズの ドリル
ユニーズの ハイスドリル
ユニーズの ハイス六角軸ドリル
六角軸コバルトドリル六式セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15本)
注文コード
58177325
品番
RCOD-15SET
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。
さらに芯ブレ折れを軽減。
六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
最高級コバルトハイス使用。
用途
鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ
セット内容
Φ2.5/3/3.3/3.5/4/4.2/4.5/5/5.5/6/6.5/6.8/7/8/8.5
材質
コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)
六角軸6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
コバルトコーティング