RCOD-4.0 六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ 58177438

RCOD-4.0 六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ 58177438
RCOD-4.0 六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ 58177438
RCOD-4.0 六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ 58177438
RCOD-4.0 六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ 58177438

六角軸コバルトドリル六式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)4
4
3.8
4.1
4.2
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.3
4.5
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.5
6
6.5
6.6
6.8
7
8
8.5
9
10
10.5
全長(mm)75
溝長(mm)43
内容量1本注文コード58177438品番RCOD-4.0
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。
さらに芯ブレ折れを軽減。
六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
最高級コバルトハイス使用。

用途
鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ
全長(mm)75溝長(mm)43刃径(Φmm)4材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58177343
2021-04-11
用途: ステンレス板への穴開け加工

使ってみて、非常に使いやすかった。
ステンレス板に複数箇所穴開け加工を行ったが
切れ味バッチリでした
安いキリだとステンレスへの加工は難しく
耐久性もないため心配でしたが
コバルト鋼なので耐久性も高く、全く切れ味が落ちませんでした
あまり早い電動ドリルだよりバッテリー式のドリルの方が
回転数が低く加工がしやすいと思います。
(ステンレスは粘りがあるため高速でドリルを回すと切れにくい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする