※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

カギホック

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3組) 注文コード58178277 品番FK533-00
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は色・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

洋服づくりの必需品!肌に優しいメブリスターパック製品は全て真ちゅう材質です。
ニッケアレルギー対策として、肌に優しいニッケルフリー鍍金を使用しています。

材質真ちゅう、ニッケルフリー鍍金 幅(mm)21 寸法(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58177954
2021-02-01
用途:
洋服つくり
メイコープラミックス 様 (製造業)

白、黒 両方購入しましたが、黒が黒くなく白とほとんど同じに見えるのが残念。

対象商品:
58178058
2020-08-27
用途:
裁縫
サービス業

ズボンを縫う時には必ず必要なものなのに、いざ手に入れようとすると大変に手間がかかる。今回安価で使い易いタイプが手に入り助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする