BBL325G ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研 58179233 BBL325G ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研 58179233 BBL325G ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研 58179233 BBL325G ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研 58179233 BBL325G ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研 58179233

ブーブーラインロールタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58179233 品番 BBL325G
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。
グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。
砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。
車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。
必要な長さに切って使えます
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)25 基材グラスファイバー強化軟質塩ビ製 使用場所屋外 用途駐車場のライン引き 引張強度(kg)324 テープ厚さ(mm)2.4 主な用途表示・安全用 特性高耐久性
注意
※ブーブーラインの設置には必ず別売りの専用釘(ブーブー釘)をお使いください。
※ブーブーライン25mにつき釘50本必要です。
※バラス、砕石、砂場など釘の利かない場所では設置できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-31
用途:
砂利場の駐車場ライン引き
建設業・工事業

正直、最初は価格がやや高めだと感じましたが、実際に使ってみると納得の品質でした。

ライン幅も十分で、視認性が高く、ハッキリ見えるのがありがたいところ。素材自体もしっかりしており、耐久性にも信頼感があります。

結果として、高い初期コストも耐用年数を考えればコスパ良好。長期的な運用を考えるなら、非常におすすめできる商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
58179319
2024-02-05
用途:
砂利の駐車場のライン
有限会社 スペースプランニングITO 様 (建設業・工事業)

簡単に施工できました。耐久性もありそうです。
ラインを引く前に地盤をある程度凹凸をなくさないと、たわんでしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
58179267
2023-09-28
用途:
駐車場の区切り
ピデスアート 様 (製造業)

得意先に頼まれて色々選んだ結果これにしました。
季節柄炎天下の作業でしたが思ったより簡単で
楽しく施工出来ました。
あとは何年もつかが課題ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
58179224
2022-10-05
用途:
未舗装の駐車場のラインとして
Mediastaff 様 (サービス業)

以前はロープでラインにしていましたが、経年変化でロープの色が無くなり、見ずらくなったため
この製品を利用しました。施工も一人で出来るほど簡単でした。まだ張ったばかりなので耐久性はわかりませんが、結構丈夫なイメージです。

1人が参考にしています
対象商品:
58179337
2021-10-04
用途:
駐車場ライン

砂利の駐車場へ設置しました。
考えていたより丈夫で、長く使えそうです。

対象商品:
58179267
2021-05-19
用途:
駐車区割ライン
有限会社伊藤建設工業 様 (建設業・工事業)

耐久性もありそうだし、トラロープ施工よりも目立っていいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする