※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

綿トーションレース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) オフ白 注文コード58179582 品番FWL2732-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

毛羽立ちを押さえた細糸トーションレース。
シルケット加工を施していますので光沢があります。

幅(mm)33 長さ(m)10 オフ白 材質綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リボン/レース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする