付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、平行定規
セット内容本体・バッテリBL1860BX2本・充電器DC18RC・ケース
質量(kg)3.3(バッテリ含)
色黒
タイプバッテリ・充電器・ケース付
電圧(V)直流36(Max40)
刃物外径(mm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
バッテリー容量(Ah)2.5×2本
充電時間(分)19(実用充電)、28(フル充電)
回転数(min-1[回/分])スピードモード5500/仕上げモード4100
刃物内径(Φmm)20