マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式ドライバドリル
充電式ドライバドリル(本体のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58179933
品番
DF001GZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,100
40VMAXドライバドリル
付属品
プラスビット2-65、サイドグリップ、フック
質量(kg)
2.3
電圧(V)
36
回転数(min
-1
[r.p.m])
(高速)0〜2600、(低速)0〜650
最大トルク(N・m)
150
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
181×86×275
チャック能力(mm)
1.5〜13
穴あけ能力(mm) 鉄工
20
穴あけ能力(mm) 木工
50
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
注意
※本体のみ
商品説明動画
マキタ充電式震動ドライバドリル HP001GRDX マキタ充電式ドライバドリル DF001GRDX
参考になった