綿厚綾テープ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 58180316 品番 HM15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
幅(mm)15 長さ(m)50 材質綿100% 厚さ(mm)1 生成(オフホワイト)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:703

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58180334
2023-02-16
用途:
バック・小物の製造時
THIRD HANDS DESIGN 様 (卸売・小売業)

若干肉厚なので、もう少し薄い素材の取り扱いもして欲しい。

対象商品:
58242887
2023-01-09
用途:
防虫ネットの接続のうらあて
その他業種

幅広で厚みもありますので幅もありつなぎ合わせるにとても良かったです。

対象商品:
58180316
2022-08-03
用途:
高温での蒸気滅菌時の固定
医療・福祉・介護関連業

高温での蒸気滅菌の際に器具を固定するために使用するので、化学繊維が含まれているとダメということで、綿100%の本品を利用しています。
以前は他の通販サイトから入手していましたがこちらのほうが圧倒的に安かったので切替させていただきました。

3人が参考にしています
対象商品:
58180325
2021-11-16
用途:
ゴム製品製造作業
シリコーンゴム工業株式会社 様 (製造業)

他の材質と比べてヘタリ易いが、綿の質感は良い。価格が手頃なのも購買理由の1つです。

対象商品:
58180325
2020-12-15
用途:
洋裁用
その他業種

テープがあると、日常ちょっとしたバッグや芯地、補強に便利。晒した白ではなく、キナリを探していたので重宝しています。シーチングのにおいがしますがそれもいいです。
今回トートバッグをリュックにリメイクするのに活躍。

対象商品:
58180316
2020-10-21
用途:
紐として使いました
製造業

巾着の紐として使いました。帆布生地に合うと思います。巾が30ミリの物ならふちどりに使えると思い、欲しくなりました。

対象商品:
58180316
2020-05-28
用途:
ハンドメイド用に購入しました。
製造業

15mm幅を購入しました。
本当は10mm幅が欲しかったのですが、最小でこの幅なので仕方ありません。
結構な量が必要だったので、何よりもこのお値段で買えた事に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58180316
2020-04-08
用途:
自作のバイクシートの座面張り
サービス業

真田紐より幅が広く、モノトーンで安価な紐を探していて、たまたまモノタロウの商品で見つけて試しに使ってみました。木製の骨に編み込みました。
幅、質感、使い勝手ともとてもよい印象です。
座るとかなり歪みますのでしばらく使ってみての結果が楽しみです。1週間たちましたが今のところ良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする