※色見本
日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の リボン/レース
日本紐釦貿易の リボン
グログランテープ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1巻(60m)
注文コード
58180745
品番
IC0510-15MM-21
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
バッグなどの縁取りやライン取りなど使い方は様々です。
幅(mm)
15
長さ(m)
60
色番
21
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
0.5