※色見本

グログランテープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(60m) 注文コード 58180903 品番 IC0510-20MM-4
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バッグなどの縁取りやライン取りなど使い方は様々です。

幅(mm)20 長さ(m)60 色番4 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58180815
2019-10-08
用途:
レザークラフト
製造業

大変、使いやすいテープです。各サイズあって、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リボン/レース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする