第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の ルーフドレイン
ルーフドレイン(RSDM型)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58184244
品番
RSDM-K
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
200
寸法A2(mm)
180
寸法B1(mm)
100
寸法B2(mm)
78
寸法D1(mm)
69
寸法H1(mm)
(本体高)80、(スペンサー調節高)160
寸法H2(mm)
30
種類
たて引き用
寸法
75
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除く
質量(kg)
2.3
色
黒
タイプ
差し込式