ルーフドレイン(RSDM型)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58184253 品番 RSDM-K
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
寸法A1(mm)200 寸法A2(mm)180 寸法B1(mm)100 寸法B2(mm)78 寸法D1(mm)69 寸法H1(mm)(本体高)80、(スペンサー調節高)200 寸法H2(mm)30 種類たて引き用 寸法75 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除く 質量(kg)2.3 タイプ差し込式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58184226
2021-04-03
用途:
防水工事時
パーカー技建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

防水工事を行った際、ドレン目皿が設置されていないことを施主より指摘され、色々探し回り、この商品にたどり着きました。目皿以外は廃棄処分となりましたので、目皿のみ購入できれば無駄が無かったかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする