ルーフドレイン(RL-7ML型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58184305 品番 RL-7ML-K
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

排水溝幅が10mmの細溝用として最適。
ストレーナはステンレス製ですので優美です。
塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。

寸法H1(mm)27.5 寸法H2(mm)100 寸法H3(mm)127.5 寸法H4(mm)40 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)120 寸法L3(mm)84 寸法L4(mm)36 寸法W1(mm)180 種類よこ引き用 寸法50 用途廊下用。 材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル 質量(kg)1.8 タイプみぞ幅100mm用 ねじ径dRc2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:456

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする