※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFBM-K ルーフドレイン(RFBM型) 第一機材 58184357 RFBM-K ルーフドレイン(RFBM型) 第一機材 58184357

ルーフドレイン(RFBM型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58184357 品番 RFBM-K
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。

寸法D1(mm)64 寸法D2(mm)114 寸法D3(mm)180 寸法D4(mm)45 寸法D5(mm)83 寸法H1(mm)(本体高)90、(スペンサー調整高)200 寸法H2(mm)60 寸法H3(mm)55 種類たて引き用 寸法50 用途バルコニー中継用。 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニル 質量(kg)2.4 タイプ差し込式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58184366
2016-06-07
用途:
ベランダの排水
ユー工房 様

使いやすい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする