※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の ルーフドレイン
ルーフドレイン(RFBM型)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58184402
品番
RFBM-K
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。
寸法D1(mm)
118
寸法D2(mm)
168
寸法D3(mm)
230
寸法D4(mm)
92
寸法D5(mm)
125
寸法H1(mm)
(本体高)90、(スペンサー調整高)160
寸法H2(mm)
60
寸法H3(mm)
55
種類
たて引き用
寸法
100
用途
バルコニー中継用。
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニル
質量(kg)
3.6
タイプ
差し込式