ルーフドレイン(RVPC型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58184603 品番 RVPC-K
参考基準価格(税別)¥15,050 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。

寸法D1(mm)102 寸法D2(mm)210 寸法D3(mm)240 寸法H1(mm)(本体高)80、(スペンサー調整高)160 寸法H2(mm)125 種類たて引き用 寸法65 用途屋上用。 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除く 質量(kg)4.3 タイプねじ込式 ねじ径Rc2 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする