RL-4S-K ルーフドレイン(RL-4S型) 第一機材 58184856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL-4S-K ルーフドレイン(RL-4S型) 第一機材 58184856
RL-4S-K ルーフドレイン(RL-4S型) 第一機材 58184856

ルーフドレイン(RL-4S型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法75
内容量1個注文コード58184856品番RL-4S-K
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。

用途屋外用。寸法H1(mm)30寸法H2(mm)119寸法H3(mm)155寸法L1(mm)200寸法L2(mm)165寸法L3(mm)40寸法W1(mm)204寸法W2(mm)230寸法W3(mm)224種類よこ引き用寸法75材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル質量(kg)5.6ねじ径Rc3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする