※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL-4S-K ルーフドレイン(RL-4S型) 第一機材 58184865 RL-4S-K ルーフドレイン(RL-4S型) 第一機材 58184865

ルーフドレイン(RL-4S型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法100 注文コード58184865 品番RL-4S-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は寸法など18種類から選べます 他の種類を見る

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。

寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)120 寸法H3(mm)180 寸法L1(mm)100〜200 寸法L2(mm)190 寸法L3(mm)45 寸法W1(mm)228 寸法W2(mm)250 寸法W3(mm)248 種類よこ引き用 寸法100 用途屋外用。 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル 質量(kg)7.3 ねじ径Rc4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする