※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCA-RL マンホールカバー(T-6仕様) 第一機材 58184953 MCA-RL マンホールカバー(T-6仕様) 第一機材 58184953

マンホールカバー(T-6仕様)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58184953 品番 MCA-RL
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
寸法D1(mm)600 寸法D2(mm)626 寸法D3(mm)640 寸法D4(mm)680 寸法H(mm)50 寸法L(mm)668 寸法T(mm)8.5 材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- 質量(kg)38.5 タイプ丸枠 寸法600
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナなどで強く締め付けないでください。
※締付ボルトの締め付けには、MF-4以外は使用しないでください。インパクトドライバーなどを使用すると破損する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58184944
2021-11-01
用途:
浄化槽の蓋の交換
卸売・小売業

昔敷地内に作られた浄化槽の蓋の劣化が激しく交換したくて探していました。昔と現在の規格が違う為、同じ450でも蓋の直径475mmは該当商品がなく、1mm差のこの商品に目をつけていました。万が一合わなくても返品も交換もできない点で失敗できないなと思いながら注文しました。ピッタリハマりました☆とにかく良かったです。
開けることはそうそうありませんが手で持つところがないので棒が必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする