※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の マンホール
マンホールカバー(T-20仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58184971
品番
MCA-RL-20
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
600
寸法D2(mm)
626
寸法D3(mm)
640
寸法D4(mm)
680
寸法H(mm)
50
寸法L(mm)
668
寸法T(mm)
8.5
材質
(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
質量(kg)
(蓋)30.0、(蓋・枠)38.5
タイプ
丸枠
寸法
600
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナなどで強く締め付けないでください。
※締付ボルトの締め付けには、MF-4以外は使用しないでください。インパクトドライバーなどを使用すると破損する恐れがあります。