※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCA-RL マンホールカバー(型枠パネル搬出用) 第一機材 58184987 MCA-RL マンホールカバー(型枠パネル搬出用) 第一機材 58184987

マンホールカバー(型枠パネル搬出用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58184987 品番 MCA-RL
参考基準価格(税別)¥73,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。
既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。
ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。
搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。
作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。

材質(カバー)(1)FC200/樹脂系塗料塗装 材質(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/- 質量(kg)(蓋)29.0、(蓋・枠)39.5 タイプ丸枠 寸法650
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナなどで強く締め付けないでください。
※締付ボルトの締め付けには、MF-4以外は使用しないでください。インパクトドライバーなどを使用すると破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする