※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK3-6526 マンホールカバー用打込型枠 第一機材 58185023 MK3-6526 マンホールカバー用打込型枠 第一機材 58185023

マンホールカバー用打込型枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58185023 品番 MK3-6526
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

きれいな仕上面が得られます。
マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさ張らず、ぬれても大丈夫です。

寸法H(mm)250(スラブ厚) 用途有効内径Φ650型枠パネル搬出用マンホールカバー専用。 タイプボルトロック式 寸法650 内径(Φ)(有効)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする