曜日別特売
KT13-C 本革ショルダー 日本紐釦貿易 58189592

本革ショルダー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋チョコ材質牛革注文コード58189592品番KT13-C
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様細幅材質牛革チョコ幅(cm)(取り付け部分):約0.9、(中心部分約):約0.9長さ(cm)約110~120(調節可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58190308
2017-12-18
用途: ショルダーバッグを斜めがけにするため
サービス業

昔買った革製バッグを斜めがけショルダーとして使おうとしましたが、ショルダーストラップを紛失しており、バッグのメーカーのものは8,000円と高価であきらめかけていました。そのとき、ネットで検索してMonotaROの製品を見つけました。本革なのに安価で、バリエーションも豊富で、色調も違和感がなく良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

持ち手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする