本革ショルダー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 オーク 材質牛革 注文コード58189608 品番KT13-O
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は色・材質・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様細幅 材質牛革 オーク 幅(cm)(取り付け部分):約0.9、(中心部分約):約0.9 長さ(cm)約110〜120(調節可能)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58190308
2017-12-18
用途:
ショルダーバッグを斜めがけにするため
サービス業

昔買った革製バッグを斜めがけショルダーとして使おうとしましたが、ショルダーストラップを紛失しており、バッグのメーカーのものは8,000円と高価であきらめかけていました。そのとき、ネットで検索してMonotaROの製品を見つけました。本革なのに安価で、バリエーションも豊富で、色調も違和感がなく良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「持ち手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする