日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の 持ち手/ショルダー/口金
日本紐釦貿易の 持ち手
レザーコンビショルダー広巾
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ナスカン部:アンティークゴールド、ベルト:ブラック
注文コード
58190658
品番
KT79-B
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル100%、牛革(パーツ部分)
色
ナスカン部:アンティークゴールド、ベルト:ブラック
タイプ
広巾
幅(cm)
4
長さ(cm)
86〜140(調節可)