※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

木製持手

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 材質牛革、ワックスコード、水牛リング 注文コード58191778 品番L230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・色など32種類から選べます 他の種類を見る
材質牛革、ワックスコード、水牛リング 幅(mm)15 厚さ(mm)12 内径(Φmm)20 長さ(cm)約39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58243203
2023-07-30
用途:
バッグの製作
製造業

少し軽めでしたので縁バッグには良かったですが、このサイズでデザイン性があればもっと良かったです。

2022-05-29
用途:
ペーパーヤーンで編んだ手提げ用に購入
彩紗のはな 様 (卸売・小売業)

軽くてサイズもぴったりでした。
只、素材が柔らかいせいなのか、ちょっと固い所に触れると凹んだり塗装が簡単に剥がれてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「持ち手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする