曜日別特売
16.5mm天丸 【名入れ】法人印鑑 代表者印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192883

16.5mm天丸 【名入れ】法人印鑑 代表者印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192883
16.5mm天丸 【名入れ】法人印鑑 代表者印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192883
16.5mm天丸 【名入れ】法人印鑑 代表者印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192883
16.5mm天丸 【名入れ】法人印鑑 代表者印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192883
16.5mm天丸 【名入れ】法人印鑑 代表者印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192883
16.5mm天丸 【名入れ】法人印鑑 代表者印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192883
16.5mm天丸 【名入れ】法人印鑑 代表者印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192883
16.5mm天丸 【名入れ】法人印鑑 代表者印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192883

【名入れ】法人印鑑 代表者印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
印面サイズ(mm)16.5
内容量1本注文コード58192883品番16.5mm天丸
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

天丸タイプは握りやすく押しやすい法人印の定番です。印の上下が分かりやすいさぐり付き。柘は、植物系の印材としてはもっとも繊維が緻密で、硬度も粘りもあってお手軽価格です。
法務局へ登録する会社や各種法人の代表印として重要な印鑑です。印材の大きさに合わせた高級感のある革製の袋も付属しています。
外枠には会社名または屋号が入ります。内枠には役職名が入ります。
株株式会社の場合は「代表取締役印」、有限会社の場合は「代表取締役印」もしくは「取締役印」、合資・合名会社、個人事業主、各種任意団体の多くは「代表者印」、合同会社の場合は、「代表者印」もしくは「代表社員」が多いです。。
「会社名」は時計回りにお彫します。「会社名」のお彫する文字のサイズは文字数に合わせて調整いたします。役職名は縦彫で向きは右から左になります。

表示文字数最大15文字印面サイズ(mm)16.5付属品革袋材質(本体)書体てん書体、印相体、古印体オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする